Groefkogellager FAG 6216-MA-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

62..

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6216-MA-C3
Rubix:A0693005
Fabrikant:0384765840030
EAN:4012801203524
FAG 6216 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6216 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-MA, enkelrijig, cf. DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1791 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84821090
€ 440,49 excl. BTW
/ stuk
€ 532,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen