Groefkogellager SKF 6208-2RZTN9/HC5C3WT, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6208-2RZTN9/HC5C3WT
Rubix:03471717
EAN:7316571507170
SKF 6208-2RZ/TN9/HC5/C3/WT KOGELLAGER HYBRIDE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6208-2RZ/TN9/HC5/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om hoge prestaties te leveren en biedt bescherming tegen elektrische stromen. Dankzij de elementen van silicium-nitride, de polyamidekooi en de hoogwaardige afdichting en smering is dit model specifiek geschikt voor veeleisende toepassingen. Het hybride ontwerp is ideaal voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen en voldoet aan de vereisten van toepassingen waarbij betrouwbaarheid essentieel is.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager wordt gekenmerkt door het gebruik van stalen ringen en rollende elementen van silicium-nitride (Si3N4), wat een optimale elektrische isolatie en een verbeterde slijtvastheid garandeert. Dit lager is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen dankzij de verhoogde interne speling (C3), waardoor de warmteafvoer wordt vergemakkelijkt. De kooi van met glasvezel versterkt polyamide helpt de wrijving te minimaliseren, waardoor hogere toerentallen kunnen worden bereikt en de levensduur van het lager wordt verlengd. Het is vooraf gesmeerd met een hoogwaardig polyurea-verdikt vet dat bestand is tegen temperaturen van -40 °C tot +160 °C. Bovendien heeft dit lager twee niet-slepende nitrilafdichtingen die zorgen voor optimale bescherming tegen verontreiniging.

Onderhoud:
Dit lager is voorzien van nitrilafdichtingen die ontworpen zijn om het smeermiddel te behouden en tegelijkertijd het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen te beperken. In de meeste gevallen hoeft het lager niet nagesmeerd te worden. Om optimale prestaties te garanderen, is het echter raadzaam om de temperatuur, trillingen, de uitlijning, de radiale speling en de algemene schoonheid te controleren. Door deze controles kunnen eventuele storingen vroegtijdig worden opgespoord, waardoor een langere levensduur wordt gegarandeerd.

Afdichting:
De RZ-afdichtingen in dit lager zijn ontworpen om een optimale afdichting te bieden zonder wrijving te creëren. Deze niet-slepende afdichtingen zijn ontworpen om het smeermiddel effectief vast te houden en het binnendringen van verontreinigingen en vocht te voorkomen, voor een grotere efficiëntie, zelfs in veeleisende omgevingen. Ze zijn echter niet bestand tegen hogedrukspatten.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een belangrijke speler op het gebied van lagers en industriële onderhoudsoplossingen. Het merk is actief in meer dan 130 landen met een uitgebreid distributienetwerk en biedt hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de prestaties van industriële apparatuur te verbeteren.

Belangrijkste Voordelen:
- Kogels van silicium-nitride voor effectieve bescherming tegen elektrische stromen.
- Niet-slepende nitrilafdichtingen voor duurzame afdichting met minimale wrijving.
- C3 radiale speling voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
- Polyamidekooi voor verhoogde slijtvastheid en verminderd risico op vastlopen.
- Hoogwaardige smering die presteert binnen een breed temperatuurbereik.

Toepassingen:
Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, waar het een lage wrijving en uitstekende isolatie tegen parasitaire stromen biedt, waardoor de apparatuur doeltreffend wordt beschermd. In motoren van circulatiepompen, bijvoorbeeld, garandeert het betrouwbare prestaties, terwijl het slijtage minimaliseert. Het is ook ideaal voor pompen en compressoren, met name in HVAC-systemen, waar het verminderen van trillingen cruciaal is voor een stille, stabiele werking. Daarnaast draagt het lichte gewicht van de elementen van silicium-nitride bij aan betere algehele prestaties voor toepassingen met hoge toerentallen, zoals spindels van werktuigmachines. Tot slot is dit lager, dankzij de afdichtingen die bescherming bieden tegen verontreinigingen, ideaal voor stoffige of vochtige omgevingen, zoals die in landbouwmachines of bouwapparatuur, waardoor een hogere duurzaamheid wordt gegarandeerd, zelfs in veeleisende omstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht312,8 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6208
Kokerpolyamide
Referentietoerental22000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 120,87 excl. BTW
/ stuk
€ 146,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden