Groefkogellager FAG 6210-C>V, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Rollagers en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:6210-C>V
Rubix:03016368
Fabrikant:3011138400000
EAN:4064328238558

Productdetails : FAG 6210 C KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c |
| Referentietoerental | 9200 rpm |
| Grenstoerental | 11700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,09 excl. BTW
/ stuk
€ 42,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden