Groefkogellager akn 6222 C3/SQ771, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6222 C3/SQ771
Rubix:03433909

Productdetails : AKN 6222 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.632,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.975,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
