Groefkogellager FAG 6313-J20GA-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6313-J20GA-C3
Rubix:A0882436
Fabrikant:3015333180030
EAN:4064328587199

Productdetails : FAG 6313 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 783,10 excl. BTW
/ stuk
€ 947,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
