Groefkogellager SKF 6208/C3VE167, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6208/C3VE167
Rubix:03471706
Fabrikant:84411
EAN:7316570486506
SKF 6208 C3/VE167 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6208 C3/VE167 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF blinkt uit door het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen effectief te ondersteunen. Het is ideaal voor veeleisende toepassingen die robuustheid en prestaties vereisen en is ontworpen voor omgevingen waar hoge snelheden nodig zijn. De open constructie vereenvoudigt zowel het monteren als onderhoud, waardoor dit lager een betrouwbare oplossing is voor industriële systemen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die een uitstekende weerstand biedt tegen constante en matige belastingen. De C3 interne speling zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen, terwijl interne wrijving tot een minimum wordt beperkt. Dit lager is zonder afdichtingen en bevordert een efficiënte warmteafvoer. Het is speciaal ontworpen voor schone omgevingen waar regelmatig onderhoud mogelijk is. De robuuste constructie en de hoge tolerantie voor thermische uitzetting garanderen een optimale duurzaamheid, zelfs onder wisselende omstandigheden.

Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur van dit groefkogellager te verlengen. Inspecties moeten het controleren van geluidsniveaus, trillingen en temperatuur omvatten. Het open ontwerp zonder afdichtingen vergemakkelijkt onderhoudswerkzaamheden. Het is cruciaal om in een schone omgeving te werken om verontreinigingen te voorkomen, vooral tijdens inspecties en eventuele vervangingen.

Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. De open constructie zorgt voor gemakkelijke toegang voor onderhoud, maar vereist extra aandacht in blootgestelde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert ook het risico op extra wrijving, wat de thermische en mechanische efficiëntie verbetert.

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is in lageroplossingen. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid van roterende apparatuur verbeteren en de prestaties ervan garanderen. SKF-producten kunnen overal gebruikt worden waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de spoorwegindustrie, de verwerkende industrie, de voedselverwerkingsindustrie, de medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Voordelen:
• Lage interne wrijving voor een verhoogde energie-efficiëntie.
• Geschikt voor hoge toerentallen en gecombineerde belastingen.
• Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en inspectie.
• C3 interne speling voor een optimaal warmtebeheer.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in diverse industrieën, waaronder elektromotoren, ventilatoren en transportbanden. Het is ideaal voor werktuigmachines die precisie en betrouwbaarheid op hoge snelheid vereisen en is ook geschikt voor landbouwmachines en industriële apparatuur, waar temperatuurschommelingen en gecontroleerde omstandigheden belangrijke vereisten zijn. Het is ook te gebruiken in omgevingen zoals de voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector, waar de robuuste prestaties en het eenvoudige onderhoud goed van pas komen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x80x80 mm
Logistiek gewicht344 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62
Kokerstaal
Referentietoerental18000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 50,83 excl. BTW
/ stuk
€ 61,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen