Groefkogellager SKF 6204 ETN9/C3H, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6204 ETN9/C3H
Rubix:03048849
Fabrikant:84051
EAN:7316571076959
SKF 6204 E/TN9/C3H KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6204 E/TN9/C3H KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de meest intensieve industriële toepassingen, en zorgt voor een soepele rotatie en een efficiënt warmtebeheer, zelfs bij hoge snelheden. Dankzij de C3H speling biedt het een verhoogde flexibiliteit, ideaal voor omgevingen met variërende belasting en temperatuur, terwijl het betrouwbare prestaties en lage wrijving garandeert.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is uitgerust met een met glasvezel versterkte polyamide kooi, die lichtheid en stevigheid combineert. De C3H speling duidt op een iets kleinere speling dan C3, wat meer bewegingsvrijheid biedt, essentieel voor toepassingen met hoge snelheid of wisselende bedrijfsomstandigheden. De C3H speling compenseert ook thermische uitzetting en is bijzonder geschikt voor omgevingen met temperatuurschommelingen die uitzetting van componenten kunnen veroorzaken. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud.

Onderhoud:
De polyamide kooi maakt dit lager zowel robuust als corrosiebestendig, en het kan functioneren met minimale smering. Door de afwezigheid van afdichtingen kunnen echter verontreinigingen binnendringen. Regelmatige inspecties worden daarom aanbevolen om problemen veroorzaakt door stof of vuil te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het lager optimaal blijft presteren. Regelmatig smeren helpt tevens om slijtage te minimaliseren en de levensduur te verlengen.

Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichting, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof en vloeistoffen. Het open ontwerp is ideaal voor schone en gecontroleerde omgevingen met een minimaal risico op contaminatie. Bij gebruik in omstandigheden waar verontreinigingen aanwezig kunnen zijn, is extra aandacht vereist, met een verhoogde noodzaak voor regelmatig onderhoud.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor hoge snelheden;
- Stabiele werking onder variabele belasting en temperatuur;
- Schokbestendige polyamide kooi verlengt de levensduur van het lager;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en toegang tot onderdelen.

Toepassingen:
Dit lager is bij uitstek geschikt voor elektrische motoren, werktuigmachines en andere industriële apparatuur die hoge prestaties bij hoge snelheid vereisen. Het wordt ook aanbevolen voor systemen waarbij lichtgewicht en warmtebeheer cruciaal zijn, zoals hef- en transportsystemen en industriële ventilatoren. Dankzij de capaciteit om matige radiale belastingen aan te kunnen, is het ideaal voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen, waar onderhoud eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x47x47 mm
Logistiek gewicht95 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokerpolyamide
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 25,08 excl. BTW
/ stuk
€ 30,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen