Groefkogellager FAG 6212, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6212
Rubix:03016392
Fabrikant:0167209200000

Productdetails : FAG 6212 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 791 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 9300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,88 excl. BTW
/ stuk
€ 67,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden