Groefkogellager FAG 6214-2RSR-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm

Groefkogellager 62..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6214-2RSR-C3
Rubix:03023442
Fabrikant:0167211600030
EAN:4012801077347
FAG 6214-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6214-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om optimale prestaties te leveren in uiteenlopende industriële omgevingen. Dit enkelrijige kogellager onderscheidt zich door zijn robuustheid en betrouwbaarheid.

Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om efficiënt hoge radiale belastingen te verwerken dankzij de enkelrijige kogellagerstructuur. Dit type lager staat bekend om zijn duurzaamheid en robuustheid in industriële omgevingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor voortijdige slijtage wordt verminderd. Het is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die de interne componenten beschermen tegen stof, vloeistoffen en andere onzuiverheden. Deze constructie garandeert niet alleen een lange levensduur, maar ook een soepele en stille rotatie, essentieel voor een optimaal functioneren in diverse toepassingen.

Onderhoud:
Dankzij het doordachte ontwerp vereist dit FAG groefkogellager weinig onderhoud. De rubberen afdichtingen bieden een effectieve bescherming tegen onzuiverheden, waardoor de noodzaak voor veelvuldig reinigen of opnieuw smeren wordt verminderd. Toch wordt aangeraden om de prestaties van het lager regelmatig te controleren om mogelijke afwijkingen tijdig op te sporen.

Afdichting:
De afdichting van dit FAG groefkogellager wordt verzekerd door twee rubberen afdichtingen, die de interne elementen effectief beschermen tegen verontreinigingen zoals stof, water of corrosieve vloeistoffen. Deze afdichtingsbarrière speelt een cruciale rol in het behoud van de interne smering, waardoor een soepele rotatie wordt gewaarborgd en het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Diepgroefkogellager 62..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

De bescherming door de rubberen afdichtingen voorkomt het binnendringen van stof, water en andere verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt. De plaatstalen kooi versterkt de robuustheid van het product en zorgt voor een betere verdeling van de belastingen, waardoor trillingen worden verminderd en de stabiliteit van de uitrusting wordt verbeterd. Bovendien maakt de optimale smering, vastgehouden door de afdichtingen, het onderhoud eenvoudiger en worden de operationele kosten verlaagd. Dit product biedt daarom een betrouwbare en hoogwaardige oplossing voor veeleisende industriële toepassingen.

Toepassingen

• Automobiele apparatuur
• Kleine reductoren
• Huishoudelijke apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x125x125 mm
Logistiek gewicht1110 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie62..-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental3100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 106,14 excl. BTW
/ stuk
€ 128,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen