Groefkogellager SKF 6009-2Z/C4HT, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6009-2Z/C4HT
Rubix:03471300
Fabrikant:93944
EAN:7316570089097





Productdetails : SKF 6009-2Z/C4/HT KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-kogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van toepassingen met hoge snelheden en biedt tegelijkertijd een lage rolweerstand. Het polyureum-smeervet voor hoge temperaturen zorgt voor een duurzame smering, vermindert de interne wrijving en garandeert optimale prestaties, zelfs onder intense hitte.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn vermogen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan, terwijl het dankzij de vergrote interne speling (C4) minimale wrijving behoudt bij hoge snelheden. Het is voorzien van twee stalen beschermplaatjes en biedt effectieve bescherming tegen deeltjes van gemiddelde grootte. Deze configuratie zorgt voor een betere warmteafvoer dan lagers met rubberen afdichtingen, waardoor het ideaal is voor toepassingen met hoge energie-efficiëntie. De stalen kooi biedt een goede schokbestendigheid en kan kortstondige belastingpieken opvangen. Het lager is ook vooraf gesmeerd met een speciaal vet dat bestand is tegen hoge temperaturen, wat zorgt voor een soepele rotatie zonder oververhitting.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te garanderen. Hoewel het vooraf is gesmeerd met polyureumvet, kan aanvullende smering nodig zijn, vooral bij gebruik op hoge snelheid of in zeer warme omgevingen. Het is aan te raden de buitenkant van de beschermplaatjes schoon te maken om verontreiniging door vuil of stof te voorkomen. Regelmatige controle van geluidsniveaus, temperatuur en smering helpt om vroegtijdige slijtage of afwijkingen snel te detecteren.
Afdichting:
Dit SKF-lager is voorzien van stalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen vaste verontreinigingen van gemiddelde grootte, zoals vuildeeltjes, spaanders, grind en lange vezels. Deze smalle afdichtingsconstructie minimaliseert vetverlies, wat zorgt voor een langere levensduur en voortdurende bescherming van de interne onderdelen. De bescherming is echter beperkt bij langdurige blootstelling aan vocht of vloeistofspatten.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden dankzij de vergrote interne speling (C4).
- Lage interne wrijving voor minimale warmteontwikkeling en maximale energie-efficiëntie.
- Basisbescherming tegen vaste verontreinigingen dankzij stalen beschermplaatjes.
- Vooraf gesmeerd met polyureumvet dat bestand is tegen hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is ideaal voor toepassingen waarbij snelheid en wrijvingsvermindering cruciaal zijn, zoals elektrische motoren, ventilatoren en werktuigmachines. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met een lage verontreinigingsgraad waar een efficiënte warmteafvoer essentieel is. Dankzij de smalle afdichtingsconstructie presteert het goed in licht verontreinigde omstandigheden. Het wordt ook aanbevolen voor gebruik waar thermische uitzetting een kritieke factor is, wat een lange levensduur garandeert.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn vermogen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan, terwijl het dankzij de vergrote interne speling (C4) minimale wrijving behoudt bij hoge snelheden. Het is voorzien van twee stalen beschermplaatjes en biedt effectieve bescherming tegen deeltjes van gemiddelde grootte. Deze configuratie zorgt voor een betere warmteafvoer dan lagers met rubberen afdichtingen, waardoor het ideaal is voor toepassingen met hoge energie-efficiëntie. De stalen kooi biedt een goede schokbestendigheid en kan kortstondige belastingpieken opvangen. Het lager is ook vooraf gesmeerd met een speciaal vet dat bestand is tegen hoge temperaturen, wat zorgt voor een soepele rotatie zonder oververhitting.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te garanderen. Hoewel het vooraf is gesmeerd met polyureumvet, kan aanvullende smering nodig zijn, vooral bij gebruik op hoge snelheid of in zeer warme omgevingen. Het is aan te raden de buitenkant van de beschermplaatjes schoon te maken om verontreiniging door vuil of stof te voorkomen. Regelmatige controle van geluidsniveaus, temperatuur en smering helpt om vroegtijdige slijtage of afwijkingen snel te detecteren.
Afdichting:
Dit SKF-lager is voorzien van stalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen vaste verontreinigingen van gemiddelde grootte, zoals vuildeeltjes, spaanders, grind en lange vezels. Deze smalle afdichtingsconstructie minimaliseert vetverlies, wat zorgt voor een langere levensduur en voortdurende bescherming van de interne onderdelen. De bescherming is echter beperkt bij langdurige blootstelling aan vocht of vloeistofspatten.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden dankzij de vergrote interne speling (C4).
- Lage interne wrijving voor minimale warmteontwikkeling en maximale energie-efficiëntie.
- Basisbescherming tegen vaste verontreinigingen dankzij stalen beschermplaatjes.
- Vooraf gesmeerd met polyureumvet dat bestand is tegen hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is ideaal voor toepassingen waarbij snelheid en wrijvingsvermindering cruciaal zijn, zoals elektrische motoren, ventilatoren en werktuigmachines. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met een lage verontreinigingsgraad waar een efficiënte warmteafvoer essentieel is. Dankzij de smalle afdichtingsconstructie presteert het goed in licht verontreinigde omstandigheden. Het wordt ook aanbevolen voor gebruik waar thermische uitzetting een kritieke factor is, wat een lange levensduur garandeert.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 245 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6009 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 20000 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,31 excl. BTW
/ stuk
€ 69,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen