Groefkogellager SKF 6200/C4, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6200/C4
Rubix:03801490
Fabrikant:83836
EAN:7316570303827

Productdetails : SKF 6200 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager is ontworpen voor werking bij zeer hoge snelheden, en zorgt voor een soepel toerental dankzij zijn open ontwerp en de verhoogde radiale speling C4. De lage interne wrijving en uitstekende koelcapaciteit maken het tot een ideale keuze voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en een enkelrijige configuratie. Het biedt een betrouwbare oplossing voor het dragen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De C4-speling maakt meer radiale en axiale bewegingen mogelijk en biedt een betere aanpassing aan hoge belastingen. Deze interne speling, in combinatie met een laag wrijvingsmoment, vermindert wrijving, beperkt warmteontwikkeling en zorgt voor een soepele rotatie en uitstekende prestaties, zelfs bij zeer hoge snelheden.
Onderhoud:
Dit lager niet afgedicht. Controleer regelmatig op eventuele verontreinigingen die het lager zijn binnengedrongen. Het is ook noodzakelijk om periodiek te smeren met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Regelmatige inspecties, zoals geluids- en temperatuurcontroles, verlengen de levensduur van het lager. Het open ontwerp vergemakkelijkt deze inspecties en zorgt voor snel onderhoud, waardoor machinestilstand wordt verminderd.
Afdichting:
Dit SKF groefkogellager is niet voorzien van afdichtingen, wat het kwetsbaar maakt voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. De afwezigheid van afdichtingen biedt direct toegang tot de interne onderdelen, maar verhoogt ook de gevoeligheid voor vuil en verlies van smeermiddel. Deze configuratie is daarom het meest geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen met een laag risico op vervuiling.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor zeer hoge toerentallen dankzij de verhoogde radiale speling C4.
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
- Laag wrijvingsmoment voor efficiënte rotatie en verminderde interne wrijving.
- Open ontwerp voor optimale koeling en directe toegang voor onderhoud.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden en lage verontreinigingsniveaus. Dankzij de verhoogde radiale speling C4 wordt het vaak ingezet in situaties met zeer hoge snelheden, aanzienlijke temperatuurschommelingen of zware belastingen die voor extra uitzetting zorgen. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, ventilatoren, gereedschapsmachines, tractiemotoren van treinen, trilzeven, hydraulische koppelingen en versnellingsbakken van tractoren.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en een enkelrijige configuratie. Het biedt een betrouwbare oplossing voor het dragen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De C4-speling maakt meer radiale en axiale bewegingen mogelijk en biedt een betere aanpassing aan hoge belastingen. Deze interne speling, in combinatie met een laag wrijvingsmoment, vermindert wrijving, beperkt warmteontwikkeling en zorgt voor een soepele rotatie en uitstekende prestaties, zelfs bij zeer hoge snelheden.
Onderhoud:
Dit lager niet afgedicht. Controleer regelmatig op eventuele verontreinigingen die het lager zijn binnengedrongen. Het is ook noodzakelijk om periodiek te smeren met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Regelmatige inspecties, zoals geluids- en temperatuurcontroles, verlengen de levensduur van het lager. Het open ontwerp vergemakkelijkt deze inspecties en zorgt voor snel onderhoud, waardoor machinestilstand wordt verminderd.
Afdichting:
Dit SKF groefkogellager is niet voorzien van afdichtingen, wat het kwetsbaar maakt voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. De afwezigheid van afdichtingen biedt direct toegang tot de interne onderdelen, maar verhoogt ook de gevoeligheid voor vuil en verlies van smeermiddel. Deze configuratie is daarom het meest geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen met een laag risico op vervuiling.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor zeer hoge toerentallen dankzij de verhoogde radiale speling C4.
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
- Laag wrijvingsmoment voor efficiënte rotatie en verminderde interne wrijving.
- Open ontwerp voor optimale koeling en directe toegang voor onderhoud.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden en lage verontreinigingsniveaus. Dankzij de verhoogde radiale speling C4 wordt het vaak ingezet in situaties met zeer hoge snelheden, aanzienlijke temperatuurschommelingen of zware belastingen die voor extra uitzetting zorgen. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, ventilatoren, gereedschapsmachines, tractiemotoren van treinen, trilzeven, hydraulische koppelingen en versnellingsbakken van tractoren.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,2 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,66 excl. BTW
/ stuk
€ 5,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
