Groefkogellager NTN 6001JRXLLBCM/5K, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6001JRXLLBCM/5K
Rubix:A0299545
EAN:4547359003574
NTN 6001 JRX/LLB/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6001 JRX/LLB/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen