Groefkogellager FAG 6215-Z-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6215-Z-C3
Rubix:03023468
Fabrikant:0191051770030
EAN:4012801277617
FAG 6215 Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6215-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager van het merk FAG is ontworpen voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur onder verschillende omstandigheden. Het lager is voorzien van een stalen kooi, een metalen afschermplaat en een vergrote radiale speling van het type C3.

Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud, maar voor optimale prestaties wordt periodiek onderhoud aanbevolen. Hoewel het lager vooraf gesmeerd is, is het belangrijk om regelmatig het smeermiddelpeil te controleren en ervoor te zorgen dat er geen verontreinigingen in het lager binnendringen. Het is raadzaam de smeerinstructies van de fabrikant op te volgen en te letten op tekenen van ongebruikelijke geluiden of trillingen, wat op een probleem kan wijzen.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met een metalen afschermplaat die effectief beschermt tegen verontreinigingen. Dit zorgt ervoor dat het smeervet in het lager blijft en beschermt de contactvlakken van de kogels tegen slijtage.

Merkinformatie:
FAG is wereldwijd toonaangevend in het ontwerp en de productie van kogellagers, en staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met meer dan 100 jaar ervaring biedt het merk een breed assortiment lagers om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industrieën.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.

Toepassingen

Dit groefkogellager is ontworpen voor gebruik in diverse toepassingen. Het is ideaal voor elektromotoren, compressoren, pompen en industriële apparatuur die een hoge betrouwbaarheid en minimaal onderhoud vereisen. Dankzij zijn veelzijdigheid is dit lager een uitstekende keuze voor machines die op hoge snelheden draaien en zware lasten dragen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x130x130 mm
Logistiek gewicht1197 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Serie62..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental5900 rpm
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 105,02 excl. BTW
/ stuk
€ 127,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen