Groefkogellager FAG 6224-C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 120 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6224-C3
Rubix:03023580
Fabrikant:0167219420030
EAN:4012801278560

Productdetails : FAG 6224 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 5620 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4250 rpm |
| Grenstoerental | 4200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 123000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 154000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,33 excl. BTW
/ stuk
€ 518,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen