Groefkogellager SNR 6204FT150, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
SNR - Specifieke kogellagers - 6204.FT150
Zie technische informatieReferenties
SNR:6204FT150
Rubix:03979721
Fabrikant:6204.FT150
EAN:3413520123482



Productdetails : SNR 6204 FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12600 N |
| Gewicht | 0,107 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,62 excl. BTW
/ stuk
€ 29,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen