Groefkogellager FAG 6244-M, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 220 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6244-M
Rubix:03023650
Fabrikant:0191068230000
EAN:4012801559423
FAG 6244 M KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter400 mm
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6244 M KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x400x400 mm
Logistiek gewicht37900 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter400 mm
Breedte65 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental2200 rpm
Grenstoerental2850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr295000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 4.160,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5.034,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen