Groefkogellager FAG 6222-MA-P5-S1-C4, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6222-MA-P5-S1-C4
Rubix:A0692971
Fabrikant:0388978490040
EAN:4026677016409
FAG 6222 MA/P5/S1/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6222 MA/P5/S1/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5439 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.417,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.714,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen