Groefkogellager FAG 6207-C-2Z>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6207-C-2Z>V
Rubix:A0417916
Fabrikant:3014719320000
EAN:4064328270220

Productdetails : FAG 6207 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62..-C-2Z, gewijzigd intern ontwerp (generatie C), afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referentietoerental | 11300 rpm |
| Grenstoerental | 12700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen