Groefkogellager FAG 6013-C4, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellagers 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6013-C4
Rubix:03025092
Fabrikant:0167179290040
EAN:4012801273619

Productdetails : FAG 6013 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit open kogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust en efficiënt ontwerp. De massieve messing kooi versterkt de structuur van het lager. Dit model is open en heeft dus geen afdichting.
Onderhoud:
Dit open kogellager biedt geen bescherming tegen verontreiniging. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om een optimale werking te waarborgen.
Afdichting:
Omdat dit eenrijige kogellager zonder afdichting is ontworpen, is het gevoelig voor verontreiniging. Gebruik in relatief schone omgevingen is essentieel.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust en efficiënt ontwerp. De massieve messing kooi versterkt de structuur van het lager. Dit model is open en heeft dus geen afdichting.
Onderhoud:
Dit open kogellager biedt geen bescherming tegen verontreiniging. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om een optimale werking te waarborgen.
Afdichting:
Omdat dit eenrijige kogellager zonder afdichting is ontworpen, is het gevoelig voor verontreiniging. Gebruik in relatief schone omgevingen is essentieel.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60, eenrijig, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager in uiteenlopende toepassingen optimaliseert.
- Massieve messing kooi: versterkt de productstructuur en garandeert een langdurig gebruik.
- Open ontwerp: maakt warmteafvoer mogelijk, waardoor het geschikt is voor toepassingen met hogere temperaturen.
- Massieve messing kooi: versterkt de productstructuur en garandeert een langdurig gebruik.
- Open ontwerp: maakt warmteafvoer mogelijk, waardoor het geschikt is voor toepassingen met hogere temperaturen.
Toepassingen
De open constructie is ideaal voor omgevingen waar verontreiniging zeldzaam is en aanvullende beschermingsmaatregelen aanwezig zijn. Dit lager presteert bovendien uitstekend in machines die onder verschillende omstandigheden werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 448 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 60 |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,41 excl. BTW
/ stuk
€ 62,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen