Groefkogellager FAG 6214-C4, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers 62
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6214-C-C4
FAG:6214-C4
Rubix:03025203
Fabrikant:0167211520040
EAN:4012801277327

Productdetails : FAG 6214 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62 |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Grenstoerental | 7400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,27 excl. BTW
/ stuk
€ 105,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen