Groefkogellager SKF 6014 M, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6014 M
Rubix:03471326
Fabrikant:40837
EAN:7316577066039
SKF 6014 M KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6014 M KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Diepe groefkogellagers met één rij zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor lage ruis en lage trillingen, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Ze nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan vele andere lagertypes.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x110x110 mm
Logistiek gewicht683 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Kokermessing
Referentietoerental13000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39700 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 269,76 excl. BTW
/ stuk
€ 326,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen