Groefkogellager SKF 6314/C3VL0241, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6314/C3VL0241
Rubix:03041525
Fabrikant:144885
EAN:7316571664026

Productdetails : SKF 6314 C3/VL0241 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
INSOCOAT eenrijige diepe groefkogellagers zijn voorzien van een elektrisch isolerende coating op de buitenoppervlakken van de binnenste of buitenste lagerring. Dit voorkomt dat zwervende elektrische stromen door de lagers gaan, beschermt ze tegen schade door elektrische erosie en helpt degradatie van het smeermiddel als gevolg van elektrische stroomafvoer te voorkomen. Zoals bij diepgroefkogellagers in het algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig, hebben ze een lage wrijving en zijn ze geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage trillingen, wat hoge draaisnelheden mogelijk maakt. Ze nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn gemakkelijk te monteren en vereisen minder onderhoud dan vele andere lagertypes.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 2502,9 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6314 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 111 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,43 excl. BTW
/ stuk
€ 823,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden