Groefkogellager SKF 308 TN9/C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:308 TN9/C3
Rubix:03470727
Fabrikant:81526
EAN:7316570314502

Productdetails : SKF 308 TN9/C3 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Met een robuuste en open constructie is dit lager eenvoudig te monteren en direct toegankelijk wat zorgt voor een vereenvoudigd onderhoud. Dit product blinkt uit door zijn vermogen om efficiënt te presteren in gecontroleerde omgevingen waar het zijn unieke eigenschappen kan benutten om te voldoen aan de eisen van moderne industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is voorzien van vulopeningen en van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, die zorgt voor lichtheid en optimale robuustheid. De open constructie zonder afdichtingen maakt warmteafvoer en gemakkelijke toegang voor onderhoud mogelijk. De C3 interne radiale speling bevordert hoge toerentallen en minimaliseert de interne wrijving, waardoor dit product ideaal is voor toepassingen met hoge snelheden.
Onderhoud:
Onderhoud is cruciaal om de optimale prestaties van dit lager te garanderen. Het vereist regelmatige smering om voortijdige slijtage te voorkomen. Gebruikers moeten zorgen voor goede smering met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Daarnaast moeten er periodieke inspecties worden uitgevoerd om de toestand van de kogels en loopbanen te controleren, evenals de temperatuur en het geluidsniveau, om een lange levensduur van het product te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, wat directe toegang biedt voor reiniging en smering. De afwezigheid van bescherming stelt het lager echter bloot aan externe verontreinigende stoffen zoals stof en deeltjes. Hoewel het ideaal is voor schone omgevingen, vereist het extra aandacht om het binnendringen van deeltjes te voorkomen, wat kan leiden tot lekkage van smeermiddel. Het open ontwerp is vooral voordelig in systemen die een optimale warmteafvoer vereisen.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken), dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovaties en inzet voor kwaliteit en biedt producten voor diverse industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector. SKF is ook een toonaangevende leverancier van smeermiddelen en mechatronische componenten, die de betrouwbaarheid van roterende apparatuur garanderen.
Voordelen:
• Betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen.
• Eenvoudig onderhoud dankzij directe toegankelijkheid.
• Minder wrijving en minder geluid dankzij de C3 interne radiale speling.
• Geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die hoge snelheden vereisen, zoals transmissiesystemen en koppelingen in de auto-industrie. Het wordt ook gebruikt in de industrie voor apparatuur zoals transportbanden en compressoren, waar betrouwbare prestaties en lage rolweerstand essentieel zijn. Het open ontwerp maakt het bijzonder geschikt voor omgevingen met weinig verontreiniging.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is voorzien van vulopeningen en van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, die zorgt voor lichtheid en optimale robuustheid. De open constructie zonder afdichtingen maakt warmteafvoer en gemakkelijke toegang voor onderhoud mogelijk. De C3 interne radiale speling bevordert hoge toerentallen en minimaliseert de interne wrijving, waardoor dit product ideaal is voor toepassingen met hoge snelheden.
Onderhoud:
Onderhoud is cruciaal om de optimale prestaties van dit lager te garanderen. Het vereist regelmatige smering om voortijdige slijtage te voorkomen. Gebruikers moeten zorgen voor goede smering met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Daarnaast moeten er periodieke inspecties worden uitgevoerd om de toestand van de kogels en loopbanen te controleren, evenals de temperatuur en het geluidsniveau, om een lange levensduur van het product te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, wat directe toegang biedt voor reiniging en smering. De afwezigheid van bescherming stelt het lager echter bloot aan externe verontreinigende stoffen zoals stof en deeltjes. Hoewel het ideaal is voor schone omgevingen, vereist het extra aandacht om het binnendringen van deeltjes te voorkomen, wat kan leiden tot lekkage van smeermiddel. Het open ontwerp is vooral voordelig in systemen die een optimale warmteafvoer vereisen.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken), dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovaties en inzet voor kwaliteit en biedt producten voor diverse industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector. SKF is ook een toonaangevende leverancier van smeermiddelen en mechatronische componenten, die de betrouwbaarheid van roterende apparatuur garanderen.
Voordelen:
• Betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen.
• Eenvoudig onderhoud dankzij directe toegankelijkheid.
• Minder wrijving en minder geluid dankzij de C3 interne radiale speling.
• Geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die hoge snelheden vereisen, zoals transmissiesystemen en koppelingen in de auto-industrie. Het wordt ook gebruikt in de industrie voor apparatuur zoals transportbanden en compressoren, waar betrouwbare prestaties en lage rolweerstand essentieel zijn. Het open ontwerp maakt het bijzonder geschikt voor omgevingen met weinig verontreiniging.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 641 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 308 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45700 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,47 excl. BTW
/ stuk
€ 125,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen