Groefkogellager SKF 6202/15.875-2LS/C3LT10, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15.875 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6202/15.875-2LS/C3LT10
Rubix:03471550
Fabrikant:83948
EAN:7316571372426
SKF 6202-2LS/C3/LT10 D=15,875 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6202-2LS/C3/LT10 D=15,875 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x35x35 mm
Logistiek gewicht43,7 g
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 49,75 excl. BTW
/ stuk
€ 60,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen