Groefkogellager SKF 6322 MA/C3B20, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6322 MA/C3B20
Rubix:03047552
Fabrikant:44145
EAN:7316570263619
SKF 6322 MA/C3/B20 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6322 MA/C3/B20 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is een ideale keuze voor veeleisende industriële omgevingen. De massieve messing kooi biedt weerstand tegen hoge temperaturen en corrosie. Het ontwerp optimaliseert de belastingverdeling, terwijl de gestabiliseerde ringen zorgen voor een hoge precisie tijdens het gebruik.

Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is uitgerust met een massieve messing kooi, wat een uitstekende weerstand biedt tegen corrosie en temperaturen tot 250°C. De gestabiliseerde ringen behouden hun dimensies onder hoge thermische belasting, wat een nauwkeurige passing in assemblages garandeert. Dit is cruciaal in toepassingen waar precisie essentieel is om uitval te minimaliseren. Het lager is ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen, met een goede balans tussen hoge snelheden en belastingscapaciteit. De vergrote radiale speling (C3) absorbeert thermische uitzettingen en vervormingen onder belasting, waardoor interne spanningen worden verminderd. Dit draagt bij aan een soepele werking en een langere levensduur, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.

Onderhoud:
Dankzij de afwezigheid van afdichtingen is dit lager eenvoudig te inspecteren en te smeren. Het is van cruciaal belang om hoogwaardige smeermiddelen te gebruiken die zijn afgestemd op de gebruiksomstandigheden om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Hoewel de massieve messing kooi goed bestand is tegen corrosie, kan deze in vochtige omstandigheden licht oxideren. Een regelmatig onderhoudsprogramma moet controles omvatten van geluid, temperatuur en de conditie van de kogels en loopbanen. Periodieke controle van de radiale speling zijn essentieel, vooral in toepassingen met wisselende belastingen, om slijtage vroegtijdig te detecteren.

Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor het volledig blootstaat aan verontreinigingen zoals stof en vuil. Ook kan smeermiddel weglekken. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt echter het onderhoud, wat eenvoudige hersmering mogelijk maakt.

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier in de lagerindustrie en smeersystemen. Dit Zweedse bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en het vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF bedient talrijke industriële sectoren en helpt klanten de betrouwbaarheid te verhogen, onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, van de maakindustrie tot transport, medische apparatuur en energie.

Belangrijkste Voordelen:
- Corrosiebestendig dankzij de messing constructie;
- Uitstekende hittebestendigheid (tot 250°C) dankzij de messing kooi en C3-speling;
- Gestabiliseerde ringen voor precisie en minimale tolerantievariaties;
- Lage wrijving door de vergrote radiale speling (C3);
- Gelijkmatige belastingverdeling voor een langere levensduur.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wordt met name aanbevolen voor elektromotoren, werktuigmachines en transportsystemen. In transmissiesystemen waar precisie vereist is, garandeert het optimale prestaties. Dankzij de messing kooi wordt dit lager ook ingezet in veeleisende omgevingen, zoals koelsystemen met ammoniak, waar corrosie- en hittebestendigheid essentieel zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x240x240 mm
Logistiek gewicht11517,2 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63
Kokermessing
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r180 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr203 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.642,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.986,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen