Groefkogellager SKF RMS 11, Buitendiameter: 88.9 mm | Breedte: 22.225 mm | Binnendiameter: 34.925 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:RMS 11
Rubix:03043248
Fabrikant:21126
EAN:7316577017970






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : SKF RMS 11 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en biedt tegelijkertijd een eenvoudige installatie. Het open ontwerp maakt het onderhoud makkelijker, waardoor het bijzonder geschikt is voor gecontroleerde omgevingen waar schoonheid van cruciaal belang is.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager beschikt over een standaard radiale speling (CN), wat zorgt voor weinig wrijving en hoge toerentallen. Dankzij het open ontwerp wordt regelmatig onderhoud vergemakkelijkt, wat een optimale werking garandeert. Het presteert uitstekend in toepassingen met schone werkomstandigheden, biedt een hoge weerstand tegen radiale belastingen en kan matige axiale belastingen verdragen. Het ontwerp bevordert energie-efficiëntie en vermindert wrijvingsverliezen. Dit lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is essentieel voor een lange levensduur en optimale prestaties. Het vereist regelmatige smering om voortijdige slijtage te voorkomen. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden is een geschikte vet- of oliesmering noodzakelijk. Regelmatige controle van geluid en temperatuur is van belang om tekenen van slijtage tijdig te signaleren.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft geen afdichting tegen externe verontreinigingen, waardoor het volledig blootgesteld is aan de omgeving. Hoewel dit open ontwerp het onderhoud en de smering vereenvoudigt, verhoogt het het risico op binnendringen van vuil, stof of vloeistoffen. Het ontbreken van bescherming tegen vocht kan leiden tot corrosie, vooral in vochtige omstandigheden. Daarom is het cruciaal om dit lager te gebruiken in gecontroleerde omgevingen om optimale prestaties te waarborgen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale prestaties: Vermindert wrijving voor een soepele rotatie en energie-efficiëntie.
- Eenvoudig Onderhoud: Open ontwerp biedt direct toegang voor eenvoudige inspecties en smering.
- Hoge belastingscapaciteit: Ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en kan matige axiale belastingen aan.
- Duurzaamheid: Ontworpen voor industriële toepassingen, met een robuuste constructie van plaatstaal.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor transportsystemen, aandrijvingen en hef- en transportsystemen. Dankzij het ontwerp is het perfect voor katrollen, geleiderollen en textielmachines. Het werkt optimaal in omgevingen met weinig verontreiniging, waar het zijn capaciteiten kan demonstreren door belastingen effectief te beheren en hoge prestatieniveaus te behouden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager beschikt over een standaard radiale speling (CN), wat zorgt voor weinig wrijving en hoge toerentallen. Dankzij het open ontwerp wordt regelmatig onderhoud vergemakkelijkt, wat een optimale werking garandeert. Het presteert uitstekend in toepassingen met schone werkomstandigheden, biedt een hoge weerstand tegen radiale belastingen en kan matige axiale belastingen verdragen. Het ontwerp bevordert energie-efficiëntie en vermindert wrijvingsverliezen. Dit lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is essentieel voor een lange levensduur en optimale prestaties. Het vereist regelmatige smering om voortijdige slijtage te voorkomen. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden is een geschikte vet- of oliesmering noodzakelijk. Regelmatige controle van geluid en temperatuur is van belang om tekenen van slijtage tijdig te signaleren.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft geen afdichting tegen externe verontreinigingen, waardoor het volledig blootgesteld is aan de omgeving. Hoewel dit open ontwerp het onderhoud en de smering vereenvoudigt, verhoogt het het risico op binnendringen van vuil, stof of vloeistoffen. Het ontbreken van bescherming tegen vocht kan leiden tot corrosie, vooral in vochtige omstandigheden. Daarom is het cruciaal om dit lager te gebruiken in gecontroleerde omgevingen om optimale prestaties te waarborgen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale prestaties: Vermindert wrijving voor een soepele rotatie en energie-efficiëntie.
- Eenvoudig Onderhoud: Open ontwerp biedt direct toegang voor eenvoudige inspecties en smering.
- Hoge belastingscapaciteit: Ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en kan matige axiale belastingen aan.
- Duurzaamheid: Ontworpen voor industriële toepassingen, met een robuuste constructie van plaatstaal.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor transportsystemen, aandrijvingen en hef- en transportsystemen. Dankzij het ontwerp is het perfect voor katrollen, geleiderollen en textielmachines. Het werkt optimaal in omgevingen met weinig verontreiniging, waar het zijn capaciteiten kan demonstreren door belastingen effectief te beheren en hoge prestatieniveaus te behouden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,22x88,9x88,9 mm |
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rms |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41 N |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,45 excl. BTW
/ stuk
€ 162,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen