Groefkogellager SKF R 8-2Z, Buitendiameter: 28.575 mm | Breedte: 7.938 mm | Binnendiameter: 12.7 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:R 8-2Z
Rubix:03475561
Fabrikant:18508
EAN:7316577104489
SKF R 8-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter28,575 mm
Breedte7,938 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF R 8-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is speciaal ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen effectief te ondersteunen en biedt optimale stabiliteit voor diverse industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de metalen beschermplaatjes biedt dit product betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen, waardoor onderhoudsrisico's worden verminderd. Dit compacte en duurzame product is eenvoudig te monteren en levert uitstekende prestaties bij hoge toerentallen met behoud van matige wrijving.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van metalen beschermplaatjes en biedt bescherming tegen middelgrote deeltjes. De kooi van staalplaat zorgt voor een goede weerstand tegen schokken en constante belastingen en garandeert een soepele rotatie. Dit product is voorgesmeerd om een lange levensduur te bieden zonder extra onderhoud en de standaard radiale speling biedt een optimale balans tussen lage wrijving en efficiëntie, terwijl het verlies door wrijving verminderd wordt.

Onderhoud:
Dankzij de levensduursmering vereist dit miniatuur groefkogellager geen nasmering, waardoor de onderhoudskosten en stilstandtijd worden beperkt. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om te controleren op abnormale geluiden, trillingen of temperatuurstijgingen om een lange levensduur te garanderen. Als er tekenen van slijtage zijn, moet het lager zo snel mogelijk worden vervangen.

Afdichting:
Dit lager heeft twee metalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen middelgrote vaste verontreinigingen. Deze zorgen voor minimaal verlies van smeermiddel en verminderen de externe wrijving. Dit mechanische afdichtingssysteem voorkomt het binnendringen van deeltjes, terwijl de wrijving gematigd blijft en het lager hoge toerentallen kan bereiken zonder oververhitting te veroorzaken. In natte omgevingen wordt echter externe bescherming aanbevolen om corrosie te voorkomen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en engineeringoplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 40 industrieën en biedt hoogwaardige lagers, diensten en smeersystemen aan die de prestaties van apparatuur optimaliseren. Bij SKF staan betrouwbaarheid en innovatie centraal en de producten van het merk spelen een belangrijke rol in sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en landbouw.

Belangrijkste Voordelen:
• Goed geschikt voor radiale en axiale belasting, waardoor optimale betrouwbaarheid gegarandeerd is.
• Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij de metalen beschermplaatjes.
• Minimaal onderhoud nodig dankzij levensduursmering, wat operationele kosten verlaagt.
• Geschikt voor hoge toerentallen met matige wrijving.
• Robuuste constructie met kooi van staalplaat die weerstand tegen schokken biedt.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor transportbanden en hefapparatuur. Het voldoet aan de behoeften van productielijnen en magazijnen voor continue lastoverdracht. Het wordt ook gebruikt in landbouwmachines en werktuigmachines, die een grotere betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen. Dit product is ideaal voor toepassingen in de auto-industrie, zoals versnellingsbakken en stuursystemen, maar ook voor huishoudelijke apparaten en industriële apparatuur, waar het zorgt voor continue prestaties zonder frequent onderhoud.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7,94x28,58x28,57 mm
Logistiek gewicht24 g
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter28,575 mm
Breedte7,938 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serier8
Kokerstaal
Referentietoerental56000 rpm
Grenstoerental28000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2360 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5070 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 32,87 excl. BTW
/ stuk
€ 39,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen