Groefkogellager SKF W 6000, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 6000
Rubix:03049290
Fabrikant:29721
EAN:7316570038088
SKF W 6000 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 6000 KOGELLAGER RVS ROESTVASTSTAAL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit hoogwaardige SKF-kogellager is ontworpen voor een betrouwbare en efficiënte werking in schone omgevingen. Dankzij de constructie van roestvrij staal biedt het een verhoogde corrosiebestendigheid. Dit product is ideaal voor veeleisende sectoren, en combineert hoge energie-efficiëntie met lage wrijving, wat het een betrouwbare keuze maakt voor diverse industrieën.

Kenmerken:
Dit groefkogellager met één rij kogels is uitgerust met een kooi van roestvrij staal, wat zorgt voor verhoogde corrosiebestendigheid en een langere levensduur. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, wat veelzijdigheid en betrouwbaarheid biedt. Het standaard interne radiale spelingsniveau zorgt voor een optimale balans tussen lage wrijving en draagvermogen. De constructie vergemakkelijkt regelmatig onderhoud en biedt direct toegang voor smering en inspecties, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het product.

Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te waarborgen. Door het ontbreken van afdichtingen zijn smeeroperaties eenvoudig uit te voeren, wat essentieel is om slijtage te voorkomen. Periodieke smering met een geschikt smeermiddel wordt aanbevolen om de levensduur van het lager te verlengen. Regelmatige inspecties maken het mogelijk om geluid, temperatuur en radiale speling te controleren en vroegtijdige slijtage te identificeren.

Afdichting:
Dit groefkogellager is open en heeft geen afdichtingen. Hierdoor biedt het geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Dit maakt het geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen, waar de open constructie efficiënt koelen en eenvoudig onderhoud mogelijk maakt.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en efficiënte koeling.
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal.
- Soepele werking met lage wrijving, wat de energie-efficiëntie optimaliseert.
- Geschikt voor hoge snelheden, met een standaard interne radiale speling voor een optimale balans tussen belasting en prestaties.
- Vereenvoudigd onderhoud met direct toegang voor smering en inspecties.

Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is ideaal voor sectoren die een hoge corrosiebestendigheid vereisen, zoals de voedingsmiddelenindustrie, farmacie en maritieme sector. Het is bijzonder geschikt voor apparatuur die wordt blootgesteld aan vocht of chemicaliën, zoals transportbanden, waarbij roestvrij staal extra bescherming biedt. Het is ook geschikt voor systemen die efficiënt koelen vereisen, zoals precisieapparatuur, waar netheid en regelmatig onderhoud essentieel zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x26x26 mm
Logistiek gewicht15,8 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriew
Kokerstaal
Referentietoerental67000 rpm
Grenstoerental40000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1960 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3970 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 22,64 excl. BTW
/ stuk
€ 27,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden