Groefkogellager SKF 6332 M/C3VL2071, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 68 mm | Binnendiameter: 160 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6332 M/C3VL2071
Rubix:03041503
Fabrikant:245948
EAN:7316572681190




Productdetails : SKF 6332 M/C3/VL2071 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30323,4 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6332 |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 285 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 291 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.424,54 excl. BTW
/ stuk
€ 6.563,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
