Groefkogellager SKF 6303 TN9, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6303 TN9
Rubix:03802086
Fabrikant:51889
EAN:7316577730374



Productdetails : SKF 6303 TN9 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager, ontwikkeld door SKF, is een lichte en efficiënte oplossing die specifiek is ontworpen voor industriële toepassingen waarbij efficiëntie en snelheid van cruciaal belang zijn. Dankzij het open ontwerp wordt de wrijving geminimaliseerd, wat het ideaal maakt voor systemen met hoge snelheid.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen schokbestendigheid en lichtheid. Het open ontwerp minimaliseert interne wrijving en vergemakkelijkt het onderhoud. Het lager heeft een standaard radiale speling (CN), wat zorgt voor een soepel functioneren, zelfs bij hoge snelheden. Het is voornamelijk ontworpen om matige radiale belastingen te ondersteunen, waarbij de capaciteiten voor axiale belastingen beperkter zijn.
Onderhoud:
Dit open lager zonder afdichtingen vereist regelmatig onderhoud, met name voor smering. Dankzij het open ontwerp is directe toegang mogelijk, wat het onderhoud en inspectie eenvoudiger maakt, vooral in omgevingen waar snelle toegang tot componenten noodzakelijk is.
Afdichting:
Dit model biedt geen bescherming tegen verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen, omdat het open is. Het wordt daarom aanbevolen om dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen waar het risico op verontreiniging laag is.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij de standaard radiale speling (CN);
- Open ontwerp dat het onderhoud en inspectie vergemakkelijkt;
- Polyamide kooi versterkt met glasvezel voor uitstekende weerstand en duurzaamheid;
- Optimaal functioneren bij hoge snelheden met een gematigd geluidsniveau;
- Lichte oplossing, ideaal voor matige radiale belastingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor schone omgevingen waar lage wrijving en lichtheid cruciaal zijn. Het wordt vaak toegepast in transportbanden, hef- en transportsystemen, en diverse industriële systemen met hoge snelheid die een stille werking en eenvoudig onderhoud vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen schokbestendigheid en lichtheid. Het open ontwerp minimaliseert interne wrijving en vergemakkelijkt het onderhoud. Het lager heeft een standaard radiale speling (CN), wat zorgt voor een soepel functioneren, zelfs bij hoge snelheden. Het is voornamelijk ontworpen om matige radiale belastingen te ondersteunen, waarbij de capaciteiten voor axiale belastingen beperkter zijn.
Onderhoud:
Dit open lager zonder afdichtingen vereist regelmatig onderhoud, met name voor smering. Dankzij het open ontwerp is directe toegang mogelijk, wat het onderhoud en inspectie eenvoudiger maakt, vooral in omgevingen waar snelle toegang tot componenten noodzakelijk is.
Afdichting:
Dit model biedt geen bescherming tegen verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen, omdat het open is. Het wordt daarom aanbevolen om dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen waar het risico op verontreiniging laag is.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij de standaard radiale speling (CN);
- Open ontwerp dat het onderhoud en inspectie vergemakkelijkt;
- Polyamide kooi versterkt met glasvezel voor uitstekende weerstand en duurzaamheid;
- Optimaal functioneren bij hoge snelheden met een gematigd geluidsniveau;
- Lichte oplossing, ideaal voor matige radiale belastingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor schone omgevingen waar lage wrijving en lichtheid cruciaal zijn. Het wordt vaak toegepast in transportbanden, hef- en transportsystemen, en diverse industriële systemen met hoge snelheid die een stille werking en eenvoudig onderhoud vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104,5 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 34000 rpm |
| Grenstoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14300 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,68 excl. BTW
/ stuk
€ 14,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
