Groefkogellager SKF 6009-2RS1/W64, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6009-2RS1/W64
Rubix:03801238
Fabrikant:40735
EAN:07316570416510

Productdetails : SKF 6009-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT SOLID OIL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan, en past zich aan veeleisende omgevingen aan. Het is betrouwbaar, eenvoudig te installeren en hoog presterend, en biedt een ontwerp met rubberen afdichtingen die een doeltreffende bescherming bieden tegen verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit lager biedt veelzijdige ondersteuning voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De constructie vermindert de wrijving en garandeert tegelijkertijd een uitstekende trillingsbestendigheid en hoge precisie in de werking. De standaard speling maakt hoge snelheden mogelijk zonder de stabiliteit in gevaar te brengen, maar vereist een zeer goede initiële uitlijning. De stalen plaatkooi biedt goede weerstand tegen voortdurende belastingen en incidentele schokken. Daarnaast zorgt het gebruik van Solid Oil-vet voor een waterafstotende werking en effectieve smering gedurende de gehele levensduur van het product.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel vasthouden en effectief beschermen tegen verontreinigingen. Het Solid Oil-vet zorgt voor een constante microsmering, waardoor nasmering niet nodig is. Om optimale prestaties te garanderen, wordt aangeraden de temperatuur en trillingen periodiek te controleren, evenals het geluidsniveau van het lager. Regelmatig onderhoud helpt eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren en verlengt de levensduur van het product.
Afdichting:
De afdichting van dit groefkogellager wordt verzekerd door nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen stof, water en andere verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Het NBR-rubber is tevens bestand tegen oliën en vetten, waardoor een betrouwbare afdichting wordt gegarandeerd, zelfs in veeleisende omgevingen. De vochtbestendigheid wordt versterkt door het Solid Oil-polymeer dat vrijwel de gehele ruimte tussen de rollende elementen vult, waardoor water en vocht niet kunnen binnendringen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Rubber afdichtingen voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
- Solid Oil-smering voor een lange levensduur zonder noodzaak tot nasmering.
- Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Weinig onderhoud dankzij effectieve afdichting en levenslange vochtbestendige smering.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor gebruik in transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het is geschikt voor systemen die een weerstand tegen radiale belastingen vereisen en in staat zijn hoge snelheden te bereiken. Gebruik ervan in productielijnen of magazijnhefsystemen zorgt voor betrouwbare en duurzame prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen (vocht, stof, water, vloeistoffen, etc.).
Kenmerken:
Dit lager biedt veelzijdige ondersteuning voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De constructie vermindert de wrijving en garandeert tegelijkertijd een uitstekende trillingsbestendigheid en hoge precisie in de werking. De standaard speling maakt hoge snelheden mogelijk zonder de stabiliteit in gevaar te brengen, maar vereist een zeer goede initiële uitlijning. De stalen plaatkooi biedt goede weerstand tegen voortdurende belastingen en incidentele schokken. Daarnaast zorgt het gebruik van Solid Oil-vet voor een waterafstotende werking en effectieve smering gedurende de gehele levensduur van het product.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel vasthouden en effectief beschermen tegen verontreinigingen. Het Solid Oil-vet zorgt voor een constante microsmering, waardoor nasmering niet nodig is. Om optimale prestaties te garanderen, wordt aangeraden de temperatuur en trillingen periodiek te controleren, evenals het geluidsniveau van het lager. Regelmatig onderhoud helpt eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren en verlengt de levensduur van het product.
Afdichting:
De afdichting van dit groefkogellager wordt verzekerd door nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen stof, water en andere verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Het NBR-rubber is tevens bestand tegen oliën en vetten, waardoor een betrouwbare afdichting wordt gegarandeerd, zelfs in veeleisende omgevingen. De vochtbestendigheid wordt versterkt door het Solid Oil-polymeer dat vrijwel de gehele ruimte tussen de rollende elementen vult, waardoor water en vocht niet kunnen binnendringen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Rubber afdichtingen voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
- Solid Oil-smering voor een lange levensduur zonder noodzaak tot nasmering.
- Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Weinig onderhoud dankzij effectieve afdichting en levenslange vochtbestendige smering.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor gebruik in transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het is geschikt voor systemen die een weerstand tegen radiale belastingen vereisen en in staat zijn hoge snelheden te bereiken. Gebruik ervan in productielijnen of magazijnhefsystemen zorgt voor betrouwbare en duurzame prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen (vocht, stof, water, vloeistoffen, etc.).
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 245 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6009 |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,73 excl. BTW
/ stuk
€ 176,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
