Groefkogellager SKF 6012-2RS1/C2, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6012-2RS1/C2
Rubix:03477445
Fabrikant:132631
EAN:7316571575964

Productdetails : SKF 6012-2RS1/C2 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in diverse industriële omgevingen. Dit product onderscheidt zich door zijn vermogen om zware belastingen te dragen en tegelijkertijd een soepele en efficiënte werking te garanderen. Dankzij het robuuste ontwerp en de rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR) biedt het uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Dit lager is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige montage en verhoogde betrouwbaarheid vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met NBR-afdichtingen, die een effectieve barrière bieden tegen stof en water, terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. Met een gereduceerde speling (C2) veroorzaakt het een verhoogde wrijving, wat de maximale snelheid beperkt. De radiale belastingscapaciteit is goed, terwijl de axiale belastingscapaciteit gematigd is. De kooi van plaatstaal zorgt voor een solide weerstand tegen belastingen en schokken.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager wordt vergemakkelijkt door de rubberen afdichtingen, die een goede retentie van het smeermiddel bieden. Vanwege de verhoogde interne wrijving door de gereduceerde speling (C2) is het echter essentieel om periodieke controles uit te voeren om vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van NBR-afdichtingen, die uitstekende afdichting bieden tegen verontreinigingen. Dit ontwerp voorkomt het binnendringen van deeltjes en houdt het smeermiddel binnenin behouden.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming: De rubberen afdichtingen vormen een uitstekende barrière tegen stof, olie en water.
- Betrouwbare prestaties: Goede radiale belastingscapaciteit, geschikt voor diverse omgevingen.
- Stille werking: Verminderde trillings- en geluidsniveaus voor discreet gebruik.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een strakke montage vereist is, zoals transmissiesystemen in industriële robots. Het is ook geschikt voor motoren met lage thermische variaties. Daarnaast is het ideaal voor meetapparatuur of industriële printers, waar het een precieze werking garandeert in omgevingen met lage trillingen en gematigde snelheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met NBR-afdichtingen, die een effectieve barrière bieden tegen stof en water, terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. Met een gereduceerde speling (C2) veroorzaakt het een verhoogde wrijving, wat de maximale snelheid beperkt. De radiale belastingscapaciteit is goed, terwijl de axiale belastingscapaciteit gematigd is. De kooi van plaatstaal zorgt voor een solide weerstand tegen belastingen en schokken.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager wordt vergemakkelijkt door de rubberen afdichtingen, die een goede retentie van het smeermiddel bieden. Vanwege de verhoogde interne wrijving door de gereduceerde speling (C2) is het echter essentieel om periodieke controles uit te voeren om vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van NBR-afdichtingen, die uitstekende afdichting bieden tegen verontreinigingen. Dit ontwerp voorkomt het binnendringen van deeltjes en houdt het smeermiddel binnenin behouden.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming: De rubberen afdichtingen vormen een uitstekende barrière tegen stof, olie en water.
- Betrouwbare prestaties: Goede radiale belastingscapaciteit, geschikt voor diverse omgevingen.
- Stille werking: Verminderde trillings- en geluidsniveaus voor discreet gebruik.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een strakke montage vereist is, zoals transmissiesystemen in industriële robots. Het is ook geschikt voor motoren met lage thermische variaties. Daarnaast is het ideaal voor meetapparatuur of industriële printers, waar het een precieze werking garandeert in omgevingen met lage trillingen en gematigde snelheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 413,8 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30700 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,09 excl. BTW
/ stuk
€ 56,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
