Groefkogellager SKF 61904-2RS1/C3HGJN, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61904-2RS1/C3HGJN
Rubix:03801464
Fabrikant:138940
EAN:7316571591254

Productdetails : SKF 61904-2RS1/C3/HGJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager biedt betrouwbare ondersteuning voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en levert optimale prestaties in veeleisende omgevingen. Dankzij de rubberen afdichtingen garandeert het een uitstekende afdichting, terwijl de C3 radiale speling het toerental verhoogt en wrijving vermindert, wat zorgt voor een duurzame efficiëntie. Het is ideaal voor toepassingen met weinig onderhoud en is geschikt voor apparatuur met hoge precisie en een lange levensduur.
Kenmerken:
Het is uitgerust met rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden, wat bescherming biedt tegen stof en verontreinigingen terwijl het smeermiddel binnenin wordt vastgehouden. Het is gesmeerd met polyureavet, waardoor het kan functioneren in temperatuurbereiken van -30 tot +150 °C, wat betrouwbaarheid garandeert in een breed scala aan omstandigheden. De C3 speling vermindert de interne wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met hoge snelheden waar warmteafvoer van cruciaal belang is.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om minimaal onderhoud nodig te hebben en vereist daarom weinig interventie dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel vasthouden. Periodieke temperatuur- en trillingscontroles worden echter aanbevolen om eventuele storingen te voorkomen. Controleer op tekenen van slijtage of geluid om een optimale werking te garanderen en eventuele nodige onderhoudswerkzaamheden te anticiperen.
Afdichting:
De afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die bestand zijn tegen olie en vet, bieden een robuuste afdichting tegen externe verontreinigingen zoals stof en water. Dit type afdichting zorgt ervoor dat het smeermiddel in het lager blijft en voorkomt het binnendringen van deeltjes, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen. De afdichting is versterkt, waardoor er minder onderhoud nodig is en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingssystemen. De groep, die actief is in meer dan 40 industriële sectoren, staat bekend om zijn innovatie en expertise en levert oplossingen die de betrouwbaarheid van roterende apparatuur verbeteren. SKF streeft naar kwaliteit, biedt hoogwaardige producten en verleent een attente klantenservice.
Voordelen:
• C3 interne radiale speling voor minder wrijving en hoge toerentallen.
• Afdichtingen van nitrile rubber (NBR) voor verhoogde bescherming tegen verontreinigingen en in vochtige omstandigheden.
• Gesmeerd met polyureavet en geschikt voor temperaturen van -30 tot +150 °C.
• Constructie van staalplaat die bestand is tegen schokken en matige belastingen.
• Laag geluidsniveau en vermindering van trillingen voor stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse toepassingen zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines, waar hoge toerentallen en weinig onderhoud vereist zijn. Dankzij het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen, is dit lager geschikt voor industriële omgevingen waar warmteafvoer essentieel is. De bescherming tegen verontreinigingen en de duurzaamheid maken het mogelijk voor dit product om uitstekend te presteren in vochtige en stoffige werkomstandigheden.
Kenmerken:
Het is uitgerust met rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden, wat bescherming biedt tegen stof en verontreinigingen terwijl het smeermiddel binnenin wordt vastgehouden. Het is gesmeerd met polyureavet, waardoor het kan functioneren in temperatuurbereiken van -30 tot +150 °C, wat betrouwbaarheid garandeert in een breed scala aan omstandigheden. De C3 speling vermindert de interne wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met hoge snelheden waar warmteafvoer van cruciaal belang is.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om minimaal onderhoud nodig te hebben en vereist daarom weinig interventie dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel vasthouden. Periodieke temperatuur- en trillingscontroles worden echter aanbevolen om eventuele storingen te voorkomen. Controleer op tekenen van slijtage of geluid om een optimale werking te garanderen en eventuele nodige onderhoudswerkzaamheden te anticiperen.
Afdichting:
De afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die bestand zijn tegen olie en vet, bieden een robuuste afdichting tegen externe verontreinigingen zoals stof en water. Dit type afdichting zorgt ervoor dat het smeermiddel in het lager blijft en voorkomt het binnendringen van deeltjes, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen. De afdichting is versterkt, waardoor er minder onderhoud nodig is en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingssystemen. De groep, die actief is in meer dan 40 industriële sectoren, staat bekend om zijn innovatie en expertise en levert oplossingen die de betrouwbaarheid van roterende apparatuur verbeteren. SKF streeft naar kwaliteit, biedt hoogwaardige producten en verleent een attente klantenservice.
Voordelen:
• C3 interne radiale speling voor minder wrijving en hoge toerentallen.
• Afdichtingen van nitrile rubber (NBR) voor verhoogde bescherming tegen verontreinigingen en in vochtige omstandigheden.
• Gesmeerd met polyureavet en geschikt voor temperaturen van -30 tot +150 °C.
• Constructie van staalplaat die bestand is tegen schokken en matige belastingen.
• Laag geluidsniveau en vermindering van trillingen voor stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse toepassingen zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines, waar hoge toerentallen en weinig onderhoud vereist zijn. Dankzij het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen, is dit lager geschikt voor industriële omgevingen waar warmteafvoer essentieel is. De bescherming tegen verontreinigingen en de duurzaamheid maken het mogelijk voor dit product om uitstekend te presteren in vochtige en stoffige werkomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,3 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 619 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 43000 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,44 excl. BTW
/ stuk
€ 38,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen