Groefkogellager SKF 6202-2RS2/C4VT127, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6202-2RS2/C4VT127
Rubix:03801566
Fabrikant:83912
EAN:07316570310788
SKF 6202-2RS2/C4VT127 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6202-2RS2/C4VT127 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in toepassingen waar zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen vereist zijn. Dankzij het lage wrijvingsmoment en het vermogen om bij hoge toerentallen te draaien, is dit lager een betrouwbare oplossing voor een breed scala aan industriële omgevingen. Het heeft een robuuste constructie en is eenvoudig te monteren, wat het ideaal maakt voor systemen met beperkte smering en minimaal onderhoud, terwijl het een lange levensduur en hoge efficiëntie garandeert.

Kenmerken:
Dit eenrijige SKF-groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De kooi van staalplaat verhoogt de weerstand tegen constante belastingen en verdraagt schokken en tijdelijke belastingen. De C4 interne radiale speling maakt het mogelijk om hoge toerentallen te bereiken, met minimale interne wrijving. Het lager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat, wat uitstekende bescherming biedt tegen verontreinigingen zoals stof, vocht en externe deeltjes. Het is gesmeerd met VT127-vet, dat speciaal is samengesteld voor hoge temperaturen en toerentallen. Dit lager is geschikt voor veeleisende omgevingen en biedt betrouwbare bescherming tegen slijtage en corrosie.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor minimaal onderhoud dankzij de afdichtingen van fluor rubber (FKM), die het binnendringen van verontreinigingen effectief voorkomen en het smeermiddel binnen houden, waardoor regelmatig onderhoud wordt verminderd. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de bedrijfsparameters, zoals de temperatuur en trillingen, te controleren om optimale prestaties te garanderen. Regelmatige controle van het geluid en de temperatuur helpt bij het tijdig opsporen van storingen en voorkomt vroegtijdige slijtage.

Afdichting:
Dit groefkogellager heeft afdichtingen die een effectieve barrière vormen tegen stof, water en andere verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnenin het lager wordt gehouden. Dit afdichtingssysteem is bijzonder geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen en verlengt de levensduur van het lager. Het FKM-rubber is bestand tegen ozon, slijtage en vloeistoffen, wat de levensduur van het lager verlengt.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en innovatieve mechanische oplossingen. Het merk staat bekend om zijn vermogen om hoogwaardige producten aan te bieden, die worden gebruikt in verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de voedingsverwerkingsindustrie en de energiesector. SKF is een bedrijf met technische expertise, dat voortdurend blijft innoveren en naar duurzaamheid en betrouwbaarheid streeft.

Voordelen:
• Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Afgedicht ontwerp met afdichtingen van fluor rubber (FKM) voor bescherming tegen verontreinigingen.
• C4 interne radiale speling voor hoge toerentallen.
• Laag wrijvingsmoment en verminderde wrijving voor optimale prestaties.
• Minimaal onderhoud nodig dankzij het afgedichte ontwerp.
• Uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie.
• Bestand tegen schokken en tijdelijke belastingen.
• Lage geluids- en trillingsniveaus.

Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge toerentallen vereist zijn. Het wordt gebruikt in apparaten zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Dankzij het robuuste ontwerp en de tolerantie voor thermische uitzetting is het ook geschikt voor industriële omgevingen waar warmte en temperatuurschommelingen belangrijke factoren zijn. Dit lager is een ideale keuze voor systemen waar efficiëntie en duurzaamheid essentieel zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45,8 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc4
Serie62..
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 18,54 excl. BTW
/ stuk
€ 22,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen