Groefkogellager SKF 6306-2RS2/C5VT312, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6306-2RS2/C5VT312
Rubix:03802168
Fabrikant:85111
EAN:07316570299274

Productdetails : SKF 6306-2RS2/C5/VT312 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Dankzij de verhoogde radiale speling C5, die wrijving vermindert, is dit lager geschikt voor hoge snelheden. Het is uitgerust met afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. Door de onderhoudsarme constructie is het ideaal voor industriële toepassingen die een hoge duurzaamheid vereisen.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van plaatstaal en aan beide zijden rubberen afdichtingen, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen. De ruime radiale speling (C5) vermindert de wrijving en bevordert een soepele rotatie bij zeer hoge snelheden, terwijl de warmteontwikkeling wordt beperkt. Dankzij het afdichtingsontwerp blijft het smeermiddel binnen het lager, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen.
Onderhoud:
Dit SKF groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afdichtingsontwerp. De NBR-afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en andere verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnen het lager behouden blijft, waardoor onderhoudsintervallen worden verminderd. Het lager is levenslang voorgesmeerd met het smeermiddel VT312. Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om de bedrijfstemperatuur en trillingen regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen tijdig te detecteren. Regelmatige inspecties voorkomen voortijdige slijtage en waarborgen de betrouwbaarheid van het lager.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die een effectieve bescherming bieden tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. De NBR-afdichtingen zijn bestand tegen olie en vetten, waardoor ze een afdichtingsbarrière vormen die de kwaliteit van het smeermiddel binnen het lager behoudt. Deze bescherming verlengt de levensduur van het product en zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs in zware omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Bescherming tegen verontreinigingen dankzij NBR-rubberen afdichtingen;
- Wrijvingsarme constructie voor efficiënte prestaties bij hoge snelheden;
- Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Minimale onderhoudsbehoefte dankzij het afdichtingsontwerp;
- Verlengde levensduur, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals elektrische motoren, industriële pompen en ventilatoren. Door het afdichtingsontwerp is het bijzonder geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen, zoals in de voedingsmiddelen- en maritieme industrie. Daarnaast wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten die bescherming tegen verontreinigingen vereisen en in landbouwmachines waar robuustheid essentieel is. Dankzij de capaciteit om matige thermische uitzettingen op te vangen, is het perfect geschikt voor versnellingsbakken en hef- en transportsystemen.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van plaatstaal en aan beide zijden rubberen afdichtingen, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen. De ruime radiale speling (C5) vermindert de wrijving en bevordert een soepele rotatie bij zeer hoge snelheden, terwijl de warmteontwikkeling wordt beperkt. Dankzij het afdichtingsontwerp blijft het smeermiddel binnen het lager, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen.
Onderhoud:
Dit SKF groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afdichtingsontwerp. De NBR-afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en andere verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnen het lager behouden blijft, waardoor onderhoudsintervallen worden verminderd. Het lager is levenslang voorgesmeerd met het smeermiddel VT312. Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om de bedrijfstemperatuur en trillingen regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen tijdig te detecteren. Regelmatige inspecties voorkomen voortijdige slijtage en waarborgen de betrouwbaarheid van het lager.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die een effectieve bescherming bieden tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. De NBR-afdichtingen zijn bestand tegen olie en vetten, waardoor ze een afdichtingsbarrière vormen die de kwaliteit van het smeermiddel binnen het lager behoudt. Deze bescherming verlengt de levensduur van het product en zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs in zware omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Bescherming tegen verontreinigingen dankzij NBR-rubberen afdichtingen;
- Wrijvingsarme constructie voor efficiënte prestaties bij hoge snelheden;
- Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Minimale onderhoudsbehoefte dankzij het afdichtingsontwerp;
- Verlengde levensduur, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals elektrische motoren, industriële pompen en ventilatoren. Door het afdichtingsontwerp is het bijzonder geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen, zoals in de voedingsmiddelen- en maritieme industrie. Daarnaast wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten die bescherming tegen verontreinigingen vereisen en in landbouwmachines waar robuustheid essentieel is. Dankzij de capaciteit om matige thermische uitzettingen op te vangen, is het perfect geschikt voor versnellingsbakken en hef- en transportsystemen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 346 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c5 |
| Serie | 63 |
| Referentietoerental | 20000 rpm |
| Grenstoerental | 13000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,06 excl. BTW
/ stuk
€ 92,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen