Groefkogellager SKF 6312-2RS1/C3LHT23, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6312-2RS1/C3LHT23
Rubix:03802290
Fabrikant:226149
EAN:7316572477847
SKF 6312-2RS1/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6312-2RS1/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1720 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6312
Kokerstaal
Grenstoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85200 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 190,53 excl. BTW
/ stuk
€ 230,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen