Groefkogellager SKF 6206-2RZTN9/C3VT162, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-2RZTN9/C3VT162
Rubix:03477539
EAN:7316570917710

Productdetails : SKF 6206-2RZ/TN9/C3/VT162 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager combineert robuustheid met gebruiksgemak en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen. Het is ontworpen door SKF om duurzame prestaties te leveren en biedt optimale efficiëntie in uiteenlopende industriële toepassingen. Het nauwkeurige ontwerp en de hoge productiekwaliteit maken het een betrouwbare keuze voor systemen die hoge snelheden en weinig onderhoud vereisen.
Kenmerken:
Dit model is uitgerust met een met glasvezel versterkte polyamidekooi die uitstekende mechanische stabiliteit biedt en tegelijkertijd het totale gewicht vermindert. De niet-slepende rubberen afdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen, terwijl een laag wrijvingsmoment wordt behouden, wat ideaal is voor rotaties bij hoge toerentallen. De verhoogde radiale interne speling (C3) zorgt voor een betere warmteafvoer, waardoor het lager stabiel blijft presteren bij hoge toerentallen. Daarnaast minimaliseert het ontwerp van de kooi verliezen door wrijving, wat resulteert in een soepele en stille werking. Het lager is bovendien levenslang gesmeerd met Isoflex Topas NB 52 synthetisch vet.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de levenslange smering, wat de behoefte aan regelmatige interventies minimaliseert. Het is echter aan te raden om periodieke inspecties uit te voeren om de algemene toestand te controleren, zoals het geluid, de temperatuur en de integriteit van de externe onderdelen. Ook wordt geadviseerd de buitenoppervlakken te reinigen om stof en deeltjes te verwijderen die de prestaties kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
Het groefkogellager is voorzien van NBR-afdichtingen aan beide zijden, die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes (vezels, grind, spanen, enz.). Deze niet-slepende afdichtingen vormen een mechanische barrière tegen grotere vuildeeltjes, terwijl ze verliezen door wrijving tot een minimum beperken. Dit beschermingssysteem zorgt voor een lange levensduur van het interne vet, waardoor de duurzaamheid van het lager wordt verbeterd.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en smeersystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn constante technologische innovaties en inzet voor kwaliteit. SKF biedt een breed scala aan oplossingen voor de industrie, met als doel de betrouwbaarheid en prestaties van machines te verbeteren.
Voordelen:
- Verminderde interne wrijving voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
- Levenslang gesmeerd, waardoor weinig onderhoud nodig is.
- Verhoogde radiale speling (C3) voor betere stabiliteit bij hoge toerentallen.
- Lichtgewicht en zuinig ontwerp met een met glasvezel versterkte polyamidekooi.
Toepassingen:
Ideaal voor toepassingen die hoge toerentallen vereisen en betrouwbare bescherming tegen grove verontreinigingen bieden. Dit lager wordt gebruikt in systemen zoals transmissies in de auto-industrie, wielnaven, industriële machines zoals transportbanden, compressoren en pompen, evenals in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers. Het ontwerp maakt het lager perfect geschikt voor veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid essentieel is.
Kenmerken:
Dit model is uitgerust met een met glasvezel versterkte polyamidekooi die uitstekende mechanische stabiliteit biedt en tegelijkertijd het totale gewicht vermindert. De niet-slepende rubberen afdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen, terwijl een laag wrijvingsmoment wordt behouden, wat ideaal is voor rotaties bij hoge toerentallen. De verhoogde radiale interne speling (C3) zorgt voor een betere warmteafvoer, waardoor het lager stabiel blijft presteren bij hoge toerentallen. Daarnaast minimaliseert het ontwerp van de kooi verliezen door wrijving, wat resulteert in een soepele en stille werking. Het lager is bovendien levenslang gesmeerd met Isoflex Topas NB 52 synthetisch vet.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de levenslange smering, wat de behoefte aan regelmatige interventies minimaliseert. Het is echter aan te raden om periodieke inspecties uit te voeren om de algemene toestand te controleren, zoals het geluid, de temperatuur en de integriteit van de externe onderdelen. Ook wordt geadviseerd de buitenoppervlakken te reinigen om stof en deeltjes te verwijderen die de prestaties kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
Het groefkogellager is voorzien van NBR-afdichtingen aan beide zijden, die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes (vezels, grind, spanen, enz.). Deze niet-slepende afdichtingen vormen een mechanische barrière tegen grotere vuildeeltjes, terwijl ze verliezen door wrijving tot een minimum beperken. Dit beschermingssysteem zorgt voor een lange levensduur van het interne vet, waardoor de duurzaamheid van het lager wordt verbeterd.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en smeersystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn constante technologische innovaties en inzet voor kwaliteit. SKF biedt een breed scala aan oplossingen voor de industrie, met als doel de betrouwbaarheid en prestaties van machines te verbeteren.
Voordelen:
- Verminderde interne wrijving voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
- Levenslang gesmeerd, waardoor weinig onderhoud nodig is.
- Verhoogde radiale speling (C3) voor betere stabiliteit bij hoge toerentallen.
- Lichtgewicht en zuinig ontwerp met een met glasvezel versterkte polyamidekooi.
Toepassingen:
Ideaal voor toepassingen die hoge toerentallen vereisen en betrouwbare bescherming tegen grove verontreinigingen bieden. Dit lager wordt gebruikt in systemen zoals transmissies in de auto-industrie, wielnaven, industriële machines zoals transportbanden, compressoren en pompen, evenals in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers. Het ontwerp maakt het lager perfect geschikt voor veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid essentieel is.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6206 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20300 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,78 excl. BTW
/ stuk
€ 50,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen