Groefkogellager FAG 6230-C4, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 150 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6230-C4
Rubix:03025223
Fabrikant:0167220600040
EAN:4012801077866
FAG 6230 C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6230 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10300 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Referentietoerental3350 rpm
Grenstoerental3350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r168000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr187000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 852,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.031,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen