Groefkogellager SKF 6007-2RS1TN9/HC5C3WT, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6007-2RS1TN9/HC5C3WT
Rubix:03471274
EAN:7316572450321




Productdetails : SKF 6007-2RS1/TN9/HC5/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor optimale prestaties onder diverse omstandigheden. Dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen weerstaan. Het biedt eenvoudige montage en robuustheid. Dit product is geschikt voor omgevingen die zowel bescherming tegen verontreinigingen als een hoge draaisnelheid vereisen, met een lange levensduur en minimaal onderhoud.
Kenmerken:
Dit kogellager is uitgerust met een snap-type kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6,6, die zorgt voor uitstekende stabiliteit en verhoogde mechanische sterkte. De rollende elementen van silicium-nitride (Si3N4) bieden elektrische isolatie en betere slijtvastheid, wat de levensduur van het lager verlengt. Aan beide zijden bevinden zich slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve bescherming bieden tegen stof en vocht. De interne radiale speling (C3) maakt hoge toerentallen mogelijk terwijl de interne wrijving wordt verminderd. Het lager is gesmeerd met een polyureumverdikte vet met een NLGI-consistentie van 2 tot 3, geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij het afdichtingsontwerp en het speciaal geformuleerde smeervet. Het gebruikte vet met een polyureumverdikker biedt uitstekende smering bij temperaturen variërend van -40 tot +160 °C. Regelmatige controles van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, worden aanbevolen om eventuele afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Periodieke inspecties helpen de prestaties te optimaliseren en zorgen voor een soepele en duurzame werking van het lager.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van rubber aan beide zijden, die een uitstekende afdichting bieden. Deze afdichtingen beschermen het lager effectief tegen verontreinigingen zoals stof en water. Het gebruikte nitrilrubber (NBR) is bestand tegen olie en vetten en vormt een solide barrière tegen externe invloeden. Hoewel de polyamide kooi corrosiebestendig is, kan deze vocht opnemen, wat de mechanische eigenschappen in een vochtige omgeving kan beïnvloeden.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge slijtvastheid en corrosiebestendigheid dankzij rollende elementen van silicium-nitride.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij slepende afdichtingen van NBR-rubber.
- Hoogwaardige smering binnen een breed temperatuurbereik (-40 tot +160 °C).
- Eenvoudige montage met een versterkte polyamide kooi voor stabiliteit.
- Ontworpen voor hoge draaisnelheden met interne radiale speling (C3) voor verminderde wrijving en betere prestaties.
- Elektrische isolatie dankzij rollende elementen van silicium-nitride.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen die betrouwbare prestaties vereisen in veeleisende omgevingen. Het wordt gebruikt in sectoren zoals de automobielindustrie voor transmissies en koppelingssystemen, evenals in industriële machines zoals transportbanden, pompen, compressoren en ventilatoren. Het komt ook voor in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, waar een snelle rotatie en minimaal onderhoud essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit kogellager is uitgerust met een snap-type kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6,6, die zorgt voor uitstekende stabiliteit en verhoogde mechanische sterkte. De rollende elementen van silicium-nitride (Si3N4) bieden elektrische isolatie en betere slijtvastheid, wat de levensduur van het lager verlengt. Aan beide zijden bevinden zich slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve bescherming bieden tegen stof en vocht. De interne radiale speling (C3) maakt hoge toerentallen mogelijk terwijl de interne wrijving wordt verminderd. Het lager is gesmeerd met een polyureumverdikte vet met een NLGI-consistentie van 2 tot 3, geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij het afdichtingsontwerp en het speciaal geformuleerde smeervet. Het gebruikte vet met een polyureumverdikker biedt uitstekende smering bij temperaturen variërend van -40 tot +160 °C. Regelmatige controles van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, worden aanbevolen om eventuele afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Periodieke inspecties helpen de prestaties te optimaliseren en zorgen voor een soepele en duurzame werking van het lager.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van rubber aan beide zijden, die een uitstekende afdichting bieden. Deze afdichtingen beschermen het lager effectief tegen verontreinigingen zoals stof en water. Het gebruikte nitrilrubber (NBR) is bestand tegen olie en vetten en vormt een solide barrière tegen externe invloeden. Hoewel de polyamide kooi corrosiebestendig is, kan deze vocht opnemen, wat de mechanische eigenschappen in een vochtige omgeving kan beïnvloeden.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge slijtvastheid en corrosiebestendigheid dankzij rollende elementen van silicium-nitride.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij slepende afdichtingen van NBR-rubber.
- Hoogwaardige smering binnen een breed temperatuurbereik (-40 tot +160 °C).
- Eenvoudige montage met een versterkte polyamide kooi voor stabiliteit.
- Ontworpen voor hoge draaisnelheden met interne radiale speling (C3) voor verminderde wrijving en betere prestaties.
- Elektrische isolatie dankzij rollende elementen van silicium-nitride.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen die betrouwbare prestaties vereisen in veeleisende omgevingen. Het wordt gebruikt in sectoren zoals de automobielindustrie voor transmissies en koppelingssystemen, evenals in industriële machines zoals transportbanden, pompen, compressoren en ventilatoren. Het komt ook voor in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, waar een snelle rotatie en minimaal onderhoud essentieel zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136,4 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6007 |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,48 excl. BTW
/ stuk
€ 88,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
