Groefkogellager SKF 6215-2RS1/HC5C3WT, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6215-2RS1/HC5C3WT
Rubix:03471820
EAN:7316572478509
SKF 6215-2RS1/HC5/C3/WT KOGELLAGER HYBRIDE

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6215-2RS1/HC5/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het is uitgerust met kogels van silicium-nitride en biedt uitstekende bescherming tegen elektrische stromen, wat de levensduur van de apparatuur verlengt. Dit product is daarnaast voorzien van rubberen afdichtingen die maximale afdichting garanderen, waardoor het bijzonder geschikt is voor veeleisende omgevingen waar de verontreiniging hoog is.

Kenmerken:
De kogels van silicium-nitride van dit kogellager zijn ontworpen om betrouwbare, efficiënte prestaties te leveren onder diverse omstandigheden en bieden bescherming tegen schade door elektrische stromen, terwijl ze de levensduur en slijtvastheid verbeteren. De verhoogde interne speling (C3) vermindert de interne wrijving, wat ideaal is voor het bereiken van hoge toerentallen, terwijl de warmteafgifte door het gebruik beperkt blijft. Het afgedichte ontwerp met de rubberen afdichtingen biedt een uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, waardoor de algehele betrouwbaarheid van het lager en het vermogen om te presteren in veeleisende omgevingen wordt verbeterd. Bovendien, in vergelijking met lagers met dezelfde afmetingen die uitgerust zijn met stalen kogels, bieden de elementen van silicium-nitride hogere prestaties, een langere levensduur, een hoger toerental, een betere slijtvastheid en een verhoogde stijfheid. Dit lager is vooraf gesmeerd met een speciaal met polyurea-verdikt vet en presteert effectief binnen een breed temperatuurbereik (van -40 °C tot +160 °C).

Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager met afdichtingen vereist zeer weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichtingen houden het smeermiddel effectief vast, waardoor het aantal smeerinterventies tot nul gereduceerd wordt. Echter, regelmatige controles van de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om eventuele vroegtijdige tekenen van defecten op te sporen. De verhoogde speling (C3) verlaagt interne spanningen, wat zorgt voor vereenvoudigd onderhoud en een langere levensduur.

Afdichting:
Het lager is afgedicht met rubberen afdichtingen die het binnendringen van verontreinigingen zoals stof, vocht en vuil effectief voorkomen. Dit ontwerp zorgt voor een langere levensduur van het lager door het interne smeermiddel te behouden en de onderhoudsbehoefte te minimaliseren. De rubberen afdichtingen bieden duurzame bescherming, zelfs in corrosieve omgevingen, en zorgen voor stabiele prestaties op lange termijn.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers en bewegingstechnologie. Al meer dan 100 jaar streeft het merk naar het leveren van innovatieve oplossingen die de prestaties en betrouwbaarheid van industriële apparatuur verbeteren. SKF biedt hoogwaardige, geavanceerde producten die zijn ontworpen om de operationele efficiëntie van zijn klanten te optimaliseren.

Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen elektrische stromen dankzij kogels van silicium-nitride.
- Rubberen afdichtingen voor optimale afdichting tegen verontreinigingen.
- Verhoogde speling (C3), die interne wrijving vermindert voor betere prestaties bij hoge toerentallen.
- Minder risico op vastlopen en vals Brinell-effect.
- Lage gevoeligheid voor temperatuurverschillen.
- Vet dat goed presteert binnen een breed temperatuurbereik.

Toepassingen:
Dit groefkogellager met keramische kogels is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij bescherming tegen elektrische stromen vereist is. Het wordt gebruikt in krachtige elektromotoren, generatoren (voornamelijk hernieuwbare energie), spoorwegdraaistellen (blootgesteld aan intense elektromagnetische velden) en in toepassingen in omgevingen die gevoelig zijn voor elektrische storingen (medische beeldvorming, de elektronica-industrie, enz.). De hoogwaardige afdichting en smering maken het ideaal voor toepassingen in sterk verontreinigde omgevingen, zonder hoog risico op corrosie.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1054,1 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6215
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 618,40 excl. BTW
/ stuk
€ 748,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.