BOSCH ACCU SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-45 BODY 06019K3201

GSR 18V-45 Solo L-Boxx

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GSR 18V-45 06019K3201
Rubix:A0331443
Fabrikant:06019K3201
EAN:4059952605623
BOSCH ACCU SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-45 BODY 06019K3201

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel45 N.m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH ACCU SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-45 BODY 06019K3201


Accu schroefboormachine GSR 18V-45 (Accu en lader niet meegeleverd)

Sterke punten

•Easy handling and operation due to compact design
High-efficiency brushless motor extends work hours and tool life
Maximum performance and efficiency with working speed of up to 1,900 rpm
Next-level compactness with strong performance and brushless motor
Optimal for screwdriving in wood or drilling in wood and metal in narrow spaces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel45 N.m
Boorcapaciteit staal10 mm
Draadloosja
Onbelast toerental1900 rpm
Modelgsr 18v-45
Batterijcapaciteit2 Ah
Gewicht0,9 kg
171,08 excl. BTW
/ stuk
207,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen