Referenties
Makita:DDF492RTJ
Rubix:A0840135
Fabrikant:DDF492RTJ
EAN:0197050011688


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 141 N.m |
Productdetails : MAKITA BOOR-/SCHROEFMACHINE LXT 18V DDF492RTJ
Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen. Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting. 2 functies: schroeven en boren. Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip. Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging. Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 141 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Model | ddf492rtj |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Gewicht | 2,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,33 excl. BTW
/ stuk
€ 573,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden