DEWALT SCHROEF/KLOPBOORMACHINE 18V XR BL DCD799D2T-QW
Schroef/klopboormachine
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCD799D2T-QW
Rubix:A0837393
Fabrikant:DCD799D2T-QW
EAN:5054905325114

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 74 N.m |
Productdetails : DEWALT SCHROEF/KLOPBOORMACHINE 18V XR BL DCD799D2T-QW
Dewalt schroef/klopboormachine 18v xr bl dcd799d2t-qw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 74 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1650 rpm |
| Model | dcd799d2t-qw |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
| Gewicht | 1,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,86 excl. BTW
/ stuk
€ 305,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen