RVS A4 HAMERKOPBOUT D186B M10X40
Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B RVS A4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:55782.100.040
Rubix:08257455
EAN:8715492353160

Productdetails : RVS A4 HAMERKOPBOUT D186B M10X40
Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,89 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 470,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen