Groefkogellager FAG HC6214-M-P6-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm

HC62..

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HC6214-M-P6-C3
Rubix:A0606802
Fabrikant:0388996200030
EAN:4026677589101
FAG HC 6214 M/P63 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HC6214 M-P63 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI


Diepgroefkogellager HC62..-M, enkelrijig, cf. DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1232 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Seriehc62..
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.367,07 excl. BTW
/ stuk
€ 2.864,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen