METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM P100 - 624004000 (PK=5ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624004000
Rubix:19091489
Fabrikant:624004000
EAN:4007430441089

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM P100 - 624004000 (PK=5ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, alsmede ne-metalen en lichtmetalen. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, kunststof delen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van rvs-platen, reparatieschuren en ontbramen van plaatstaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | papier |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,28 excl. BTW
/ pak
€ 5,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen