METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P80 GEPERF. (PK=10ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624043000
Rubix:A0218037
Fabrikant:624043000
EAN:4007430442567

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P80 GEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal; ook voor ne-metalen en lichtmetalen. voor o.a. het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van rvs-platen, reparatieschuren en ontbramen van plaatstaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | h+m (klittenband/haak & lus) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,98 excl. BTW
/ pak
€ 4,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen