METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P240 GEPERF. (PK=10ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624047000
Rubix:A0218062
Fabrikant:624047000
EAN:4007430442598

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P240 GEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | voor fijn schuren en nabewerking van gefineerde delen, massief hout, polyester en plaatstaal/-roestvast plaatstaal, voor non-ferro metalen en lichte legeringen. voorbeelden: schuren van fineer kastfronten en zijdelen, schuren van gelijmde/gefineerde randen op meubeldelen met folie, decoratief schuren van rvs-platen en reparatie-/ontbraamwerk aan plaatmetaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | sxe |
| Verpakkingseenheid | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,98 excl. BTW
/ pak
€ 4,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen