METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P180 GEP. 624056000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624056000
Rubix:A0218021
Fabrikant:624056000
EAN:4007430442796

Productdetails : METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P180 GEP. 624056000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voor fijn schuren en afwerking van fineer en massief hout; ook voor polyester en (roestvast) plaatstaal. geschikt voor het schuren van gefineerde kastfronten/-zijkanten, meubeldelen met smeltlijmrandfolie, decoratief schuren van rvs-platen en voor reparatie/afbramen van plaatmetaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,40 excl. BTW
/ pak
€ 10,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen