Referenties
REMA:3459002
Rubix:21017068
EAN:8717365016264


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
|---|---|
| Heftijd | 20 s |
| Voeding | 400 V |
Productdetails : REMA STAT.HEFTAFEL HS2-01-1300/850-2T
De universele stationaire heftafel voor het heffen van zware lasten kan plaatsbesparend toegepast worden door de heftafel in een put te plaatsen.Volgens EN 1570. 400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP55. Robuuste bodem constructie. Profiel verstevigde tafel. Massief stalen scharen. Veilige contactlijst rondom. Inspectie steunen voor veilig onderhoud. Overlastbeveiliging. Leidingbreuk veiligheidsventiel. Hardverchroomde cilinder en zuigerstang. Levensduur gesmeerde lagers. Compacte aandrijfunit. Standaard levering. Inclusief 24 V drukknopschakelaar met noodstop. Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Heftijd | 20 s |
| Voeding | 400 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.981,40 excl. BTW
/ stuk
€ 3.607,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen